Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 7320 Gr.41 weiß Mikrofaser OB FO E A SRC EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1591933
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7320-41
EAN/GTIN:
     4042035781697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Antistatisch, Fersenriemen feststehend, verstellbar, ORTHOstat Sohle möglich Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: DGUV 112-191 · Schuhform: Clog · Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle · Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610) · Geschlecht: Damen/Herren
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
41
Schutzklasse:
OB FO E A SRC
Serie:
Dynamic
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20347
Marke:
ABEBA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,47*
€ 52,79*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 39,56*
€ 53,15*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,79*
€ 62,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,18*
€ 59,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,48*
€ 55,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,74*
€ 52,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,68*
€ 48,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,47*
€ 42,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.