Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh 711033 Gr.47 weiß Leder S2 SRC EN20345 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1592026
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     711033-47
EAN/GTIN:
     4042035771179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Antistatisch, Ristbereich mit Schnürung, Reflektorstreifen, ORTHOstat Sohle möglich. Sohlenerhöhung möglich Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Schuhform: Halbschuh · Futtermaterial: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen · Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle · Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620) · Geschlecht: Damen/Herren
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
47
Schutzklasse:
S2 SRC
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
X-Light
Marke:
ABEBA
Ausführung:
DGUV 112-191
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Mokassin, Slipper, esd schuhe weiß größe 47 abeba, antistatik schuhe, antistatik-schuhe abeba, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,90*
€ 73,06*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,15*
€ 73,56*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,57*
€ 75,29*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 64,14*
€ 83,36*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,06*
€ 86,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,25*
€ 83,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,63*
€ 76,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,05*
€ 72,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 59,76*
€ 71,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,90*
€ 61,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.