Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer L 26-6 230 230mm 2600 W 6500min-¹ FLEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1592175
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     436704
EAN/GTIN:
     4030293189478
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
winkelschneider flex
Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre, Überlastschutz und CDC-Konstantelektronik · Stahlgetriebe und geschütztes Spindellager · Vibrationsdämpfungring zwischen Motorgehäuse und hinterem Stielhandgriff · Anti-Kickback · Spindelarretierung Weitere technische Eigenschaften: · Schleifspindel: M14 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schleifscheiben-Ø:
230 mm
Nennaufnahmeleistung:
2600 W
Leerlaufdrehzahl:
6500 min-¹
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Gewicht:
6,35 kg
Steckertyp:
F
Marke:
FLEX
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, Trenner, Trennmaschine, Winkelschleifer, Zweihandwinkelschleifer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,25*
€ 258,96*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,72*
€ 258,97*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,37*
€ 294,18*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,99*
€ 300,36*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,89*
€ 301,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,18*
€ 350,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,91*
€ 347,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,86*
€ 324,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,01*
€ 305,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,37*
€ 293,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
253.049
ab € 48,37*
Zubehör
FLEX
349.046
ab € 13,53*
Zubehör
FLEX
389.625
ab € 49,97*
Zubehör
FLEX
444.391
ab € 42,48*
Zubehör
FLEX
445.487
ab € 70,63*
Zubehör
FLEX
338729
ab € 21,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.