Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quernutaufsteckfräsdorn JIS B 6339 AD Spann-D.16mm BT30 A.-L.40mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1592487
Hersteller:
     KEMMLER
Herst.-Nr.:
     305.11.16
EAN/GTIN:
     4250001017323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckdorn JIS B 6339
Aufsteckfräsdorn JIS B 6339
Aufsteckfräserdorn JIS B 6339
Quernut-Aufsteckdorne JIS B 6339
mit vergrößertem Bunddurchmesser · mit Steilkegel JIS B 6339 (ISO 7388-2) Form AD · mit zentraler Kühlmittelzufuhr · zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880 · Spann-Ø 40 mm zusätzlich mit 4 Gewindebohrungen nach DIN 2079 Weitere technische Eigenschaften: · LF: 40mm · BD: 38mm · LSC: 17mm · Norm: JIS B 6339
Weitere Informationen:
Schaft:
BT30
Supplier Number:
305.11.16
Spann-Ø:
16 mm
Auskraglänge:
40 mm
Form:
AD
Marke:
KEMMLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Quernut-Aufsteckfräserdorne JIS B 6339, Quernut-Dorne JIS B 6339, Quernutaufsteckdorne JIS B 6339, Quernutdorn JIS B 6339, aufsteckdorn jis b 6339, Aufsteckfräserdorne, Kombiaufsteckfräserdorne, Quernutaufsteckdorn, Quernutaufsteckfräserdorne
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,13*
€ 53,80*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 40,41*
€ 54,19*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 40,74*
€ 54,99*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 42,42*
€ 61,91*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.