Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt DANIEL Größe XL weiß FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1593418
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     91590-10-XL
EAN/GTIN:
     4030646257335
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
FHB DANIEL Polo-Shirt · extra breite Zwei-Knopf-Leiste · modischer Schnitt Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 180g/m² · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: nicht heiß bügeln · Reinigen: nicht chemisch reinigen · Trocknen: Trocknen Stufe 1 · Wäsche: 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
XL
Marke:
FHB
Ausführung:
extra breite Zwei-Knopf-leiste, modischer Schnitt
Material:
100% Baumwolle
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt weiss, herren poloshirt, Polo-Shirt, Poloshirts, Shirt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,44*
€ 28,44*
€ 5,00*
ab € 21,18*
€ 28,63*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,45*
€ 29,14*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22,01*
€ 35,17*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.