| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1593481 Herst.-Nr.: 91590-33-XL EAN/GTIN: 4030646257618 |
| |
|
| | |
| FHB DANIEL Polo-Shirt · extra breite Zwei-Knopf-Leiste · modischer Schnitt Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 180g/m² · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: nicht heiß bügeln · Reinigen: nicht chemisch reinigen · Trocknen: Trocknen Stufe 1 · Wäsche: 60°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Größe: | XL | Marke: | FHB | Ausführung: | extra breite Zwei-Knopf-leiste, modischer Schnitt | Material: | 100% Baumwolle | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,54* | € 28,38* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,08* | € 28,57* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,52* | € 29,08* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,98* | € 35,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|