| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1593490 Herst.-Nr.: 50026-13-102 EAN/GTIN: 4030646058147 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FHB EMIL Zunftweste TRENKERCORD · Nierenschutz · zweireihig · achtknöpfig · 2 Außentaschen · 1 Innentasche mit Klett mit Klett · Perlmuttimitatknöpfe · Rückenteil aus der gleichen Qualität wie Vorderteil · 2 Rückenschnallgurte Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 550g/m² · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: mäßig heiß bügeln · Reinigen: Normalreinigung P · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 40°C Wäsche Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 102 | Farbe: | beige | Marke: | FHB | Material: | 85% Baumwolle / 15% Polyester | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |