| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1593494 Herst.-Nr.: 50026-13-46 EAN/GTIN: 4030646058055 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FHB EMIL Zunftweste TRENKERCORD · Nierenschutz · zweireihig · achtknöpfig · 2 Außentaschen · 1 Innentasche mit Klett mit Klett · Perlmuttimitatknöpfe · Rückenteil aus der gleichen Qualität wie Vorderteil · 2 RückenschnallgurteWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 550g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften achtknöpfig, 2 Außentaschen, 1 Innentasche mit Klett, Perlmuttimitatknöpfe, Rückenteil aus der gleichen Qualität wie Vorderteil, 2 Rückenschnallgurte, mit Nierenschutz, zweireihig· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 46 | Farbe: | beige | Marke: | FHB | Material: | 85% Baumwolle / 15% Polyester |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |