| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1593518 Herst.-Nr.: 50026-14-56 EAN/GTIN: 4030646058963 |
| |
|
| | |
| FHB EMIL Zunftweste TRENKERCORD · Nierenschutz · zweireihig · achtknöpfig · 2 Außentaschen · 1 Innentasche mit Klett mit Klett · Perlmuttimitatknöpfe · Rückenteil aus der gleichen Qualität wie Vorderteil · 2 RückenschnallgurteWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 550g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften zweireihig, 1 Innentasche mit Klett, 2 Außentaschen, mit Nierenschutz, 2 Rückenschnallgurte, Rückenteil aus der gleichen Qualität wie Vorderteil, Perlmuttimitatknöpfe, achtknöpfig· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche Weitere Informationen: | | Größe: | 56 | Farbe: | oliv/braun | Marke: | FHB | Material: | 85% Baumwolle / 15% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zunftbekleidung, Zunftwesten, 8000033525 |
| | |
| |