| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1593542 Herst.-Nr.: 50026-20-66 EAN/GTIN: 4030646059502 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FHB EMIL Zunftweste TRENKERCORD · Nierenschutz · zweireihig · achtknöpfig · 2 Außentaschen · 1 Innentasche mit Klett mit Klett · Perlmuttimitatknöpfe · Rückenteil aus der gleichen Qualität wie Vorderteil · 2 RückenschnallgurteWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 550g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften mit Nierenschutz, zweireihig, achtknöpfig, 2 Außentaschen, 2 Rückenschnallgurte, Rückenteil aus der gleichen Qualität wie Vorderteil, Perlmuttimitatknöpfe, 1 Innentasche mit Klett· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 66 | Farbe: | schwarz | Marke: | FHB | Material: | 85% Baumwolle / 15% Polyester |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |