| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1593622 Herst.-Nr.: 700333-20-56 EAN/GTIN: 4030646288841 |
| |
|
| | |
| FHB GUSTL Caban-Jacke · Zwirn-Doppel-Pilot · kurze Caban-Jacke in körpernaher Passform · typischer Reverskragen · hochwertig polierte Echt-Horn-Knöpfe · innenliegenden Seitentasche · 1 Rückenschlitz · anthrazit-farbiges Innenfutter aus unserem Arbeitshosenmaterial 130 in 300 g/qm · eine naturfarbige Innentasche mit Knopfverschluss Weitere technische Eigenschaften: · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: nicht heiß bügeln · Marketingclaim: Das ist URSPRUNG, die klassische Caban-Jacke · Material Innenfutter: 100% Baumwolle · Materialgewicht: 520g/m² · Reinigen: Normalreinigung P · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: nicht waschen Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 56 | Marke: | FHB | Material: | 100% Baumwolle | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |