Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose BOB Größe 46 grau FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose BOB Größe 46 grau FHB
Zunfthose BOB Größe 46 grau FHB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1593732
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     10008-11-46
EAN/GTIN:
     4030646000139
Suchbegriffe:
Zunfthosen
Zunft-Hose
Zunftbekleidung
8000029597
FHB BOB Zunfthose Rips-Moleskin · Schlagweite 48 cm · 1 ZollstocktascheWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 330g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften schön leichtes Material, genäht in Deutschland, mit Stoff und Zutaten aus Deutschland, 1 Zollstocktasche, Schlagweite 48 cm· Marketingclaim BOB ist eine sehr leichte Zunfthose· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
46
Marke:
FHB
Material:
100% Baumwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.