| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1593746 Herst.-Nr.: 10008-11-27 EAN/GTIN: 4030646000276 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FHB BOB Zunfthose Rips-Moleskin · Schlagweite 48 cm · 1 ZollstocktascheWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 330g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften 1 Zollstocktasche, schön leichtes Material, Schlagweite 48 cm, genäht in Deutschland, mit Stoff und Zutaten aus Deutschland· Marketingclaim BOB ist eine sehr leichte Zunfthose· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 60°C Wäsche Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grau | Größe: | 27 | Marke: | FHB | Material: | 100% Baumwolle |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |