| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1593751 Herst.-Nr.: 10008-11-29 EAN/GTIN: 4030646000382 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FHB BOB Zunfthose Rips-Moleskin · Schlagweite 48 cm · 1 Zollstocktasche Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 330g/m² · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: mäßig heiß bügeln · Reinigen: Normalreinigung P · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 60°C Wäsche Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grau | Größe: | 29 | Marke: | FHB | Material: | 100% Baumwolle | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |