Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose BOB Größe 44 schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose BOB Größe 44 schwarz FHB
Zunfthose BOB Größe 44 schwarz FHB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1593777
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     10008-20-44
EAN/GTIN:
     4030646095159
Suchbegriffe:
Zunfthosen
Zunftbekleidung
Zunft-Hose
8000029628
FHB BOB Zunfthose Rips-Moleskin · Schlagweite 48 cm · 1 ZollstocktascheWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 330g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften Schlagweite 48 cm, 1 Zollstocktasche, schön leichtes Material, genäht in Deutschland, mit Stoff und Zutaten aus Deutschland· Marketingclaim BOB ist eine sehr leichte Zunfthose· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
44
Marke:
FHB
Material:
100% Baumwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.