| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1593861 Herst.-Nr.: 11012-12-44 EAN/GTIN: 4030646315684 |
| |
|
| | |
| FHB SASCHA Zunftbermuda Canvas · elastische Seitenkeile · 1 Zollstock- · 1 Handytasche jeweils links und rechts · FHB Pattentaschenverschluss (gebrauchsmustergeschützt) Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 310g/m² · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: mäßig heiß bügeln · Marketingclaim: SASCHA ist super modern und leicht zu tragen · Reinigen: Normalreinigung P · Trocknen: Trocknen Stufe 1 · Wäsche: 60°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Größe: | 44 | Marke: | FHB | Material: | 65% Baumwolle / 35% Polyester | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |