| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1594306 Herst.-Nr.: 116851-20-60 EAN/GTIN: 4030646264739 |
| |
|
| | |
| FHB ALEX Zunfthose TWILL · Knie- · Gesäß- und Beintaschen aus 100% Polyamid (Cordura) · Einschubmöglichkeit der Kniepolster von oben · 2 Zollstocktaschen · 1 Bein-und Handytasche Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 250g/m² · Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften 1 Bein-und Handytasche, 2 Zollstocktaschen, Knie-, Gesäß-und Beintaschen aus Polyamid (CORDURA), Einschubmöglichkeit der Kniepolster von oben· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen Trocknen Stufe 1· Wäsche 60°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 60 | Marke: | FHB | Material: | 50% Baumwolle, 50% Polyester | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |