| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1594739 Herst.-Nr.: 40004-13-25 EAN/GTIN: 4030646045741 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FHB ALFONS Zunfthose Trenkercord · Schlagweite 65 cm · 2 Zollstocktaschen · Taschen-Kunstleder-Paspelierung Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 530g/m² · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: mäßig heiß bügeln · Reinigen: Normalreinigung P · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 40°C Wäsche Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | beige | Größe: | 25 | Marke: | FHB | Material: | 80% Baumwolle / 20% Polyester | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |