Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose TORGE Größe 23 schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1595121
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     700111-20-23
EAN/GTIN:
     4030646290448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
FHB TORGE Herren Arbeitshose Zwirn-Doppel-Pilot · Fußweite 44 cm · große Multifunktions-Vordertaschen incl. einer Messer- und Handytasche auch geeignet für größere Smartphones · 1 aufgesetzte Zollstocktasche · geräumige Gesäßtaschen · Doppel-Werkzeugschlaufen auf der Gesäßpasse · 2 cm breite Gürtelschlaufen Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 520g/m² · Ausführung: 1 aufgesetzte Zollstocktasche, 2 cm breite Gürtelschlaufen, Doppel-Werkzeugschlaufen auf der Gesäßpasse, Fußweite 44 cm, geräumige Gesäßtaschen, große Multifunktions-Vordertaschen incl. einer Messer- und Handytasche auch geeignet für größere Smartphones, Taschenbeutel auch aus Obertstoff Englisch-Leder, unglaublich wiederstandfähig durch Material aus Zwirn-Doppel-Pilot · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: mäßig heiß bügeln · Marketingclaim: die vermutlich robusteste Arbeitshose der Welt… · Reinigen: Normalreinigung P · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
23
Marke:
FHB
Material:
100% Baumwolle
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, arbeitshose fhb schwarz, arbeitshosen schwarz, arbeitshose größe 23, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,88*
€ 117,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.