Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Arbeitshose
>
Artikel
Arbeitshose TORGE Größe 26 schwarz FHB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1595124
Hersteller:
FHB
Herst.-Nr.:
700111-20-26
EAN/GTIN:
4030646290479
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
FHB TORGE Herren Arbeitshose Zwirn-Doppel-Pilot · Fußweite 44 cm · große Multifunktions-Vordertaschen incl. einer Messer- und Handytasche auch geeignet für größere Smartphones · 1 aufgesetzte Zollstocktasche · geräumige Gesäßtaschen · Doppel-Werkzeugschlaufen auf der Gesäßpasse · 2 cm breite Gürtelschlaufen Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 520g/m² · Ausführung: 1 aufgesetzte Zollstocktasche, 2 cm breite Gürtelschlaufen, Doppel-Werkzeugschlaufen auf der Gesäßpasse, Fußweite 44 cm, geräumige Gesäßtaschen, große Multifunktions-Vordertaschen incl. einer Messer- und Handytasche auch geeignet für größere Smartphones, Taschenbeutel auch aus Obertstoff Englisch-Leder, unglaublich wiederstandfähig durch Material aus Zwirn-Doppel-Pilot · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: mäßig heiß bügeln · Marketingclaim: die vermutlich robusteste Arbeitshose der Welt… · Reinigen: Normalreinigung P · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Arbeits- und Schutzkleidung
>
Hosen
>
Berufshosen
Weitere Suchbegriffe:
Workerjeanshose
,
arbeitshose gr.26 schwarz
,
arbeitshosen schwarz
,
arbeitshose gr.26
,
Arbeits-Hose
,
Bundhosen
,
Hose
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen