| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1595157 Herst.-Nr.: 70028-20-29 EAN/GTIN: 4030646265859 |
| |
|
| | |
| FHB ANTON Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot · Schlagweite 48 cm · 2 Zollstocktaschen · Taschen-Kunstleder-Paspelierung · höher gezogener Bund am Rücken · ascolite-befestigte Knöpfe zur Hosenträgerfixierung Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 520g/m² · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: mäßig heiß bügeln · Marketingclaim: Zunft in klassischer Form · Reinigen: Normalreinigung P · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 60°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 29 | Marke: | FHB | Material: | 100% Baumwolle | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |