Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppel DIETMAR L.135cm B.40mm Rindleder schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1595432
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     85000-135
EAN/GTIN:
     4030646086126
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
fhb gürtel
aus Rindleder · ca. 40 mm breit · Kombigerbung · feuchtigkeitsresistent · durchgefärbt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Rindleder · Ausführung: durchgefärbt, feuchtigkeitsresistent, Kombigerbung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge ca.:
135 cm
Marke:
FHB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gürtel, Koppeln, Zunftzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,75*
€ 16,48*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 11,35*
€ 16,59*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.