Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Outdoor Hike Nr.3076 Gr.42 grau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1595555
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3076042
EAN/GTIN:
     4030913964478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Outdoor Hike Hose grau 42. Leicht und elastisch. Durch den Elastan-Anteil ist die Hike Hose super bequem – sowohl bei der Arbeit als auch bei der privaten Wandertour. Die dezenten Reflexapplikationen untermalen das sportliche Design. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 220g/m² · verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
42
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
96 % Polyester, 4 % Elastan
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,42*
€ 30,11*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,47*
€ 30,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,45*
€ 30,97*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,28*
€ 31,04*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,61*
€ 31,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3070042
ab € 19,26*
Ähnlich
Planam
3075042
ab € 20,74*
Ähnlich
Planam
3076044
ab € 20,57*
Ähnlich
Planam
3076046
ab € 20,58*
Ähnlich
Planam
3076048
ab € 20,71*
Ähnlich
Planam
3076050
ab € 20,64*
Ähnlich
Planam
3076052
ab € 20,57*
Ähnlich
Planam
3076054
ab € 20,61*
Ähnlich
Planam
3076056
ab € 22,58*
Ähnlich
Planam
3076058
ab € 22,66*
Ähnlich
Planam
3076060
ab € 22,73*
Ähnlich
Planam
3076062
ab € 22,68*
Ähnlich
Planam
3076064
ab € 22,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.