Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke BW 290 Nr.0101 Gr.64 kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1595702
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0101064
EAN/GTIN:
     4030913101644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
BW 290 Arbeitsjacke kornblau 64. Komfortabel mit vielen Taschen. Die leichte Arbeitsjacke bietet vier Taschen für Ihre Arbeitsutensilien und eine verdeckte Knopfleiste für ein perfektes Handling. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 290g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 065122 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
64
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Lackierer Jacke, Lackiererjacke, Maler Jacke, Malerjacke, Maurer Jacke, Maurerjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, Berufsbekleidung, Blouson, Bundjacke, Jacken
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,85*
€ 21,95*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,60*
€ 21,97*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,33*
€ 22,34*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,31*
€ 22,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,49*
€ 23,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0106024
ab € 15,38*
Ähnlich
Planam
0101026
ab € 13,85*
Ähnlich
Planam
0101027
ab € 13,86*
Ähnlich
Planam
0101028
ab € 13,90*
Ähnlich
Planam
0101029
ab € 13,88*
Ähnlich
Planam
0101042
ab € 13,91*
Ähnlich
Planam
0101044
ab € 13,92*
Ähnlich
Planam
0101046
ab € 13,90*
Ähnlich
Planam
0101048
ab € 13,88*
Ähnlich
Planam
0101050
ab € 13,85*
Ähnlich
Planam
0101052
ab € 13,88*
Ähnlich
Planam
0101054
ab € 13,84*
Ähnlich
Planam
0101056
ab € 15,16*
Ähnlich
Planam
0101058
ab € 15,25*
Ähnlich
Planam
0101060
ab € 15,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.