Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke BW 270 Nr.1513 Gr.52 grün PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1595907
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1513052
EAN/GTIN:
     4030913856292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Lackierer Jacke
BW 270 Arbeitsjacke grün 52. Elegant und praktisch. Die praktische Arbeitsjacke ist modern · in vier Farben erhältlich und bietet in den verstärkten Seitentaschen Halt für schweres und spitzes Werkzeug. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 270g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 065123 · verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Größe:
52
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lackiererjacke, Maler Jacke, Malerjacke, Maurer Jacke, Maurerjacke, arbeitsjacken, Berufsbekleidung, Blouson, Bundjacke, Jacken
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,99*
€ 18,10*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 12,74*
€ 18,12*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 13,27*
€ 18,49*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,37*
€ 18,62*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,61*
€ 19,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1510042
ab € 12,58*
Ähnlich
Planam
1511042
ab € 12,56*
Ähnlich
Planam
1512042
ab € 12,57*
Ähnlich
Planam
1513042
ab € 12,51*
Ähnlich
Planam
1513044
ab € 12,55*
Ähnlich
Planam
1513046
ab € 12,59*
Ähnlich
Planam
1513048
ab € 12,60*
Ähnlich
Planam
1513050
ab € 12,53*
Ähnlich
Planam
1513054
ab € 12,54*
Ähnlich
Planam
1513056
ab € 13,82*
Ähnlich
Planam
1513058
ab € 13,85*
Ähnlich
Planam
1513060
ab € 13,78*
Ähnlich
Planam
1513062
ab € 13,83*
Ähnlich
Planam
1513064
ab € 13,76*
Ähnlich
Planam
1513090
ab € 12,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.