Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose BW 270 Nr.1521 Gr.60 hydronblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1595947
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1521060
EAN/GTIN:
     4030913023991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
BW 270 Bundhose hydronblau 60. Optimale Passform. Die bequeme Bundhose sitzt perfekt dank Rundbund und sieben Gürtelschlaufen. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 270g/m² · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 065123 · verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
hydronblau
Größe:
60
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose, berufshose, bundhose blau, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,09*
€ 18,45*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 12,88*
€ 18,46*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 13,41*
€ 18,84*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,49*
€ 18,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,69*
€ 19,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1520042
ab € 11,54*
Ähnlich
Planam
1521042
ab € 11,56*
Ähnlich
Planam
1521044
ab € 11,48*
Ähnlich
Planam
1521046
ab € 11,51*
Ähnlich
Planam
1521048
ab € 11,46*
Ähnlich
Planam
1521050
ab € 11,53*
Ähnlich
Planam
1521052
ab € 11,55*
Ähnlich
Planam
1521054
ab € 11,49*
Ähnlich
Planam
1521056
ab € 12,72*
Ähnlich
Planam
1521058
ab € 12,70*
Ähnlich
Planam
1521062
ab € 12,72*
Ähnlich
Planam
1521064
ab € 12,73*
Ähnlich
Planam
1521090
ab € 11,53*
Ähnlich
Planam
1521094
ab € 11,46*
Ähnlich
Planam
1521098
ab € 11,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.