Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose BW 270 Nr.1531 Gr.62 hydronblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1596020
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1531062
EAN/GTIN:
     4030913024189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
BW 270 Latzhose hydronblau 62. Bewährt und flexibel. Der Klassiker überzeugt mit seinen anpassungsfähigen Trägern und bietet durch zwei Schnallen perfekten Halt. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 270g/m² · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 065123 · verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
hydronblau
Größe:
62
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhosen blau, maler latzhose, planam cargo latzhose, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,84*
€ 23,10*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,37*
€ 23,11*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,16*
€ 23,51*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,24*
€ 23,69*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,42*
€ 24,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1530042
ab € 14,73*
Ähnlich
Planam
1531042
ab € 14,68*
Ähnlich
Planam
1531044
ab € 14,71*
Ähnlich
Planam
1531046
ab € 14,73*
Ähnlich
Planam
1531048
ab € 14,61*
Ähnlich
Planam
1531050
ab € 14,73*
Ähnlich
Planam
1531052
ab € 14,73*
Ähnlich
Planam
1531054
ab € 14,65*
Ähnlich
Planam
1531056
ab € 16,07*
Ähnlich
Planam
1531058
ab € 16,15*
Ähnlich
Planam
1531060
ab € 16,05*
Ähnlich
Planam
1531064
ab € 16,16*
Ähnlich
Planam
1531090
ab € 14,66*
Ähnlich
Planam
1531094
ab € 14,68*
Ähnlich
Planam
1531098
ab € 14,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.