Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rallyekombi BW 270 Nr.1540 Gr.102 kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1596079
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1540102
EAN/GTIN:
     4030913023519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
BW 270 Rallyekombi kornblau 102. Lückenlos gekleidet. Der Arbeitsanzug bietet Rundumschutz und lässt sich mit dem 2-Wege-Reißverschluss flexibel öffnen und schließen. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 270g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Geschlecht: Herrenbekleidung · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 065123 · verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
102
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,86*
€ 33,23*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,96*
€ 34,10*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,07*
€ 34,78*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,26*
€ 35,00*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,38*
€ 36,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1540042
ab € 24,09*
Ähnlich
Planam
1540044
ab € 23,92*
Ähnlich
Planam
1540046
ab € 23,93*
Ähnlich
Planam
1540048
ab € 24,05*
Ähnlich
Planam
1540050
ab € 24,15*
Ähnlich
Planam
1540052
ab € 23,95*
Ähnlich
Planam
1540054
ab € 24,10*
Ähnlich
Planam
1540056
ab € 26,51*
Ähnlich
Planam
1540058
ab € 26,37*
Ähnlich
Planam
1540060
ab € 26,41*
Ähnlich
Planam
1540062
ab € 26,42*
Ähnlich
Planam
1540064
ab € 26,33*
Ähnlich
Planam
1540090
ab € 24,00*
Ähnlich
Planam
1540094
ab € 24,00*
Ähnlich
Planam
1540098
ab € 23,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.