Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Bundhose Nr.1647 Gr.38 reinweiß PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1596263
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1647038
EAN/GTIN:
     4030913013534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Damen Bundhose reinweiß 38. Komfortabler Sitz. Ein Arbeitstag kann lang werden: Die Damen Bundhose ist durch den Bund als Gummizug sehr bequem und bietet zwei praktische Eingrifftaschen. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 230g/m² · Normen: DIN EN ISO 6330 · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 065120 · verfügbare Größen: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß
Größe:
38
für wen?:
Damen
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 11,54*
€ 16,64*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,14*
€ 16,99*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,20*
€ 17,11*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,30*
€ 17,84*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,26*
€ 18,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1647036
ab € 11,60*
Ähnlich
Planam
1647040
ab € 11,53*
Ähnlich
Planam
1647042
ab € 11,62*
Ähnlich
Planam
1647044
ab € 11,51*
Ähnlich
Planam
1647046
ab € 11,61*
Ähnlich
Planam
1647048
ab € 11,59*
Ähnlich
Planam
1647050
ab € 12,73*
Ähnlich
Planam
1647052
ab € 12,75*
Ähnlich
Planam
1647054
ab € 12,76*
Ähnlich
Planam
1602036
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
1612036
ab € 14,12*
Ähnlich
Planam
1622036
ab € 13,13*
Ähnlich
Planam
1632036
ab € 13,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.