Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen Poly-Kokos-Kunstfaser L.500mm Buchenholzkörper m.Stielloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1596379
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     231200
EAN/GTIN:
     4250560508959
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Poly-Kokos-Kunstfaser · Sattelholz · natur · mit Stielloch Ø 24 mm
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Ausführung:
Buchenholzkörper mit Stielloch
Material:
Poly-Kokos-Kunstfaser
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, saalbesen kokos, baubesen, Besen, Reinigungsgerät
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
240
25
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 3,83*
3 Tage
158
1
€ 5,99*
ab € 2,83*
€ 3,95*
1 Tag
240
1
€ 6,95*
ab € 2,92*
€ 3,97*
Lager 4757
190
1
€ 5,49*
ab € 3,00*
€ 4,08*
1 Tag
158
1
€ 5,59*
ab € 3,01*
€ 4,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
450300
ab € 1,83*
Zubehör
Nölle Profi Brush
10450300
ab € 2,75*
Zubehör
Nölle Profi Brush
10450300
ab € 30,25*
Zubehör
Nölle Profi Brush
4250560505699
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.