Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1596478 Herst.-Nr.: 538748 EAN/GTIN: 4048962265934 |
| |
|
| | |
| Die fischer Abdeckkappe AK bildet den Abschluss an den Enden der Montageschiene FLS sowie der Auslegerkonsole ALK. Die Abdeckkappe bietet Schutz vor Verletzungen und rundet das Profil optisch ab. Die Abdeckkappe AK wird passend zu den drei Profilgrößen der Montageschienen FLS aus Polypropylen in der Farbe Schwarz angeboten. Marketingclaim: Die Abdeckkappe für formbündigen Schutz passend zu den FLS Profilgrößen Vorteile: Passgenauer Abschluss zu Montageschienen FLS 17 · FLS 30 und FLS 37 sowie Auslegerkonsolen ALK,Für Profil 37/1.2. Farbe Schwarz. Weitere technische Eigenschaften: · Für Profil: 37/1,2 · Inhalt: 50 · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | passend für: | Montageschienen FLS | Ausführung: | AK 37 | Typ: | AK 37 | Marke: | FISCHER | Material: | Polypropylen (PP) | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,2969* | € 0,4108* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 6,40* | ab € 0,309* | € 0,419* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 6,40* | ab € 0,3146* | € 0,4246* | | | | Lager 4757 | | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,3157* | € 0,4257* | | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,3232* | € 0,4332* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,285* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|