Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslegerkonsole ALK Grundplatte: Stahl DCO 1 Schiene: Stahl 30-200 FISCHER


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1596498
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538740
EAN/GTIN:
     4048962265859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kragarm
Installationsschiene
Montageschiene
Auslegerkonsole Montageschiene
Die fischer Auslegerkonsole ALK ermöglicht als zweites Basiselement mit dem Montageschienenprofil FLS die wirtschaftliche Befestigung von Einzelleitungen und Rohrtrassen entlang der Wand. Durch die um 90° zueinander gedrehten Langlöcher kann die Konsole einfach ausgerichtet werden. Das Ablängen der ALK ist nicht nötig · da fischer Standardlängen von 200 - 600 mm bietet. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet. Der Brandprüfbericht nach MLAR / EN1363-1 der ALK 37 sorgt für ein Plus an Sicherheit. Marketingclaim: Auslegerkonsolen mit dem FLS Montageschienenprofil Vorteile: Die um 90° zueinander gedrehten Langlöcher der Grundplatte erlauben eine einfache Ausrichtung der Konsole. Die stabile Grundplatte der Konsole bietet einer belastbaren Konstruktion sicheren Halt. Das abgestufte Längensortiment lässt eine optimale Anpassung an die Anwendung zu. Topfeatures: Beidseitige Skalierung entlang der Schiene für eine genaue und korrekte Platzierung von Rohrleitungen. Verschiedene Längen für jeden Anwendungsfall verfügbar. Anwendungsgerechter Korrosionsschutz durch sendzimir Verzinkung. Zur Anwendung im trockenen Innenbereich. (ALK 37) Brandschutzprüfung R120 und Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie Prüfung MLAR R30 Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 10 · Lastniveau: leicht · Material: Galvanisch verzinkter Stahl · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Max. empfohlene Last bei Lastfall 1: 1,18kN · Max. empfohlene Last bei Lastfall 1a: 2,52kN · Max. empfohlene Last bei Lastfall 2: 0,59kN · Max. empfohlene Last bei Lastfall 2a: 1,4kN · Max. empfohlene Last bei Lastfall 3: 1,18kN · Max. empfohlene Last bei Lastfall 3a: 2,52kN
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Marke:
FISCHER
Profil:
30 / 1,0
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
€ 6,40*
ab € 60,65*
€ 76,46*
Lager 4757
27
€ 4,95*
ab € 61,25*
€ 77,23*
€ 4,90*
ab € 59,05*
€ 78,92*
€ 5,00*
ab € 65,16*
€ 82,25*
Frei Haus
ab € 67,14*
€ 84,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,23*
€ 91,9037
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,19*
€ 91,8561
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,41*
€ 87,3579
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,89*
€ 83,1691
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,25*
€ 72,8875
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.