Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS Max 25/1200/1320 1 St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1596558
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504238
EAN/GTIN:
     4048962061772
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer 25mm
hammerbohrer
fischer hammerbohrer
Hochwertiger fischer Hammerbohrer SDS Max IV 25/1200/1320 zur Erstellung zulassungskonformer Bohrlöcher in Beton · Mauerwerk sowie Naturstein. SDS Max-Aufnahme · 25 mm Durchmesser · 1200 mm Bohrwendel · 1320 mm Gesamtlänge. Vierschneidiger Bohrkopf verhindert das Verhaken in der Bewehrung. Die Zentrierspitze ermöglicht ein einfaches und punktgenaues Anbohren. Die kernverstärkte Bohrwendel sorgt für maximale Energieübertragung und gewährleistet ein vibrationsarmes Bohrverhalten. Das PGM®-konforme Schneideelement garantiert passgenaue Bohrlöcher und erfüllt höchste Sicherheitsansprüche. Marketingclaim: Der Hammerbohrer mit SDS Max-Aufnahme. Vorteile: Die Kernverstärkte Bohrwendel sorgen für maximale Energieübertragung und ermöglichen vibrationsarmes Bohren. Verschleißfeste 4-gängige Bohrwendel für einen optimalen Bohrmehlabtransport und eine lange Lebensdauer. PGM-Zertifizierung garantiert eine präzise Bohrlocherstellung für eine sichere Befestigung. SDS-Max-Aufnahme für eine optimale Kraftübertragung und schnellen Bohrfortschritt. Robuster · vierschneidiger Bohrkopf verhindert das Verhaken in Bewehrung. Einteiliges Schneidelement aus Vollhartmetall. PGM®-konformes Schneideelement. Vierschneidiger Bohrkopf. Viergängige Bohrwendel. Zentrierspitze. Weitere technische Eigenschaften: · Ø D: 25mm · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
1200 mm
Gesamtlänge:
1320 mm
Inhalt:
1
Bohrer-Ø:
25 mm
Marke:
FISCHER
Verpackung:
Flexipack
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 132,43*
€ 158,62*
Frei Haus
ab € 133,45*
€ 159,01*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 136,83*
€ 163,35*
Frei Haus
ab € 139,03*
€ 165,34*
Lager 4757
2
Frei Haus
ab € 141,25*
€ 168,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,21*
€ 200,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,66*
€ 199,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,79*
€ 185,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,00*
€ 178,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,25*
€ 168,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.