Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS Plus Pointer D.10mm Arbeits-L.100mm L.160mm 1 FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1596587
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     531864
EAN/GTIN:
     4048962212853
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
hammerbohrer 10mm
hammerbohrer
Der fischer Hammerbohrer SDS Plus II Pointer ist ein hochwertiger Bohrer mit 2 Hartmetallschneiden und SDS-Plus-Aufnahme. Die optimierte Bohrergeometrie mit dem ausgeprägten meißelförmigen Bohrkopf ermöglicht einen schnellen Bohrfortschritt und ein sicheres Bohrergebnis – vor allem für akkubetriebene Bohrmaschinen. Die ausgeprägte Zentrierspitze und das PGM®-konforme Schneideelement garantierten die exakte und zulassungskonforme Erstellung der Bohrlöcher. Die Power-Breakers-Technologie verursacht Mikrorisse im Baustoff und erhöht die Bohrgeschwindigkeit. Die Vario-KVS-Bohrwendel sorgt zudem für einen optimalen Bohrmehltransport und reduziert somit den Verschleiß. Marketingclaim: Der Zweischneider für schnellsten Bohrfortschritt. Vorteile: Robuste „Power Breakers“ Schneidekanten am Bohrkopf brechen den Beton auf und sorgen für eine spürbar höhere Bohrgeschwindigkeit. Optimierte Bohrergeometrie für einen schnellen Bohrfortschritt bei reduziertem Verschleiß und Kraftaufwand. Zentrierspitze für einfaches und genaues Anbohren · verhindert das Verlaufen auf glatten Oberflächen. Spezielle Wendelgeometrie für einen optimalen Bohrmehlabtransport und eine lange Lebensdauer. PGM-Zertifizierung garantiert eine präzise Bohrlocherstellung für eine sichere Befestigung. Größere Armierungsphasen reduzieren das Verklemmen in Bewehrung. Topfeatures: Power-Breaker-Technologie. Vergrößerte Armierungsfasen. Zentrierspitze. Vario-KVS-Wendel. SDS-Plus Aufnahme. Weitere technische Eigenschaften: · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Arbeitslänge:
100 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Inhalt:
10
Bohrer-Ø:
10 mm
Marke:
FISCHER
Verpackung:
X-Pack
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fischer hammerbohrer, Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,67*
€ 34,48*
1 Tag
5
€ 7,99*
ab € 25,57*
€ 34,67*
Lager 4757
5
€ 4,95*
ab € 25,99*
€ 36,57*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 27,27*
€ 36,85*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 27,55*
€ 45,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.