Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer SDS Plus D10xL315mm Arbeitslänge 250 mm Quattric II 1 St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1596720
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     549927
EAN/GTIN:
     4048962306644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
fischer hammerbohrer
hammerbohrer
Die fischer Hammerbohrer Quattric II S und Quattric II sind Hochleistungsbohrer mit SDS-Plus-Aufnahme. Der Hartmetallkopf und das neue zweiteilige Wendel Design ermöglichen ein schnelleres Bohren und erhöhen die Standzeit. Seine Armierungsfasen verhindern das Einhaken in Armierungen. Der Bohrer ist perfekt geeignet für zulassungskonforme Bohrlöcher gemäß PGM. Marketingclaim: Der Experte für Höchstleistungen in bewehrtem Beton Vorteile: Robuste Hauptschneiden in Kombination mit einer verbesserten Aufbruchleistung der Power Shoulders ermöglichen einen schnellen Bohrfortschritt. Zentrierspitze für einfaches und genaues Anbohren · verhindert das Verlaufen auf glatten Oberflächen. Zweiteilige Wendel für einen schnelleren Bohrfortschritt und eine erhöhte Lebensdauer. Verschleißmarke für einfache Erkennung der Verschleißgrenze gemäß PGM. Armierungsfasen verhindern das Einhaken in Bewehrung. Hartmetallkopf (bis ø 20mm) für eine hohe Standzeit. Topfeatures: Hochleistungsbohrer für Arbeiten in unbewehrtem und bewehrtem Beton · Vollziegel · Kalksandstein. Hartmetallkopf für eine hohe Standzeit. Power Shoulders am Bohrkopf für eine erhöhte Aufbruchleistung in Beton. Zentrierspitze für eine einfache Positionierung. Armierungsfasen gegen Einhaken in Armierungen. Weitere technische Eigenschaften: · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
250 mm
Gesamtlänge:
315 mm
Inhalt:
1
Bohrer-Ø:
10 mm
Marke:
FISCHER
Verpackung:
Kunststoffclip
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 7,99*
ab € 8,45*
€ 11,83*
€ 5,90*
ab € 8,75*
€ 12,90*
Lager 4757
4 Tage
27
€ 4,95*
ab € 9,35*
€ 13,04*
2 Tage
30
€ 6,40*
ab € 9,53*
€ 13,34*
€ 5,46*
ab € 9,93*
€ 13,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.