Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer SDS Plus D10xL455mm Arbeitslänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrer SDS Plus D10xL455mm Arbeitslänge
Bohrer SDS Plus D10xL455mm Arbeitslänge
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1596722
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     549930
EAN/GTIN:
     4048962306675
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
fischer hammerbohrer
hammerbohrer
Der fischer Hammerbohrer Quattric II ist ein Hochleistungsbohrer mit SDS-Plus-Aufnahme. Der Hartmetallkopf und das neue zweiteilige Wendel Design ermöglichen ein schnelleres Bohren und erhöhen die Standzeit. Seine Armierungsphasen verhindern das Einhaken in Armierungen. Der Bohrer ist perfekt geeignet für zulassungskonforme Bohrlöcher gemäß PGM.Weitere technische Eigenschaften:· Ø D: 10mm· Marketingclaim: Der Experte für Höchstleistungen in bewehrtem Beton· Profi / DIY: Profi· Top Features: Hochleistungsbohrer für Arbeiten in unbewehrtem und bewehrtem Beton, Vollziegel, Kalksandstein. Hartmetallkopf für eine hohe Standzeit. Power Shoulders am Bohrkopf für eine erhöhte Aufbruchleistung in Beton. Zentrierspitze für eine einfache Positionierung. Armierungsphasen gegen Einhaken in Armierungen.· VDS-Zulassung: Ja· Vorteile: Hartmetallkopf (bis ø 10mm) für eine hohe Standzeit. Robuste Hauptschneiden in Kombination mit einer verbesserten Aufbruchleistung der Power Shoulders ermöglichen einen schnellen Bohrfortschritt. Armierungsphasen verhindern das Einhaken in Bewehrung. Zweiteilige Wendel für einen schnelleren Bohrfortschritt und eine erhöhte Lebensdauer. Zentrierspitze für einfaches und genaues Anbohren, verhindert das Verlaufen auf glatten Oberflächen. Verschleißmarke für einfache Erkennung der Verschleißgrenze gemäß PGM.
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
390 mm
Gesamtlänge:
455 mm
Inhalt:
1
Bohrer-Ø:
10 mm
Marke:
FISCHER
Verpackung:
Kunststoffclip
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Steinbohrer, Betonbohrer, 8000257640
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 12,80*
€ 17,72*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,51*
€ 19,50*
€ 5,90*
ab € 13,58*
€ 19,51*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 14,32*
€ 19,80*
€ 5,46*
ab € 14,96*
€ 20,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.