Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer SDS Plus D6xL115mm Arbeitslänge 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrer SDS Plus D6xL115mm Arbeitslänge 5
Bohrer SDS Plus D6xL115mm Arbeitslänge 5
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1596775
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     549983
EAN/GTIN:
     4048962307191
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
fischer hammerbohrer
hammerbohrer
Der fischer Hammerbohrer Quattric II ist ein Hochleistungsbohrer mit SDS-Plus-Aufnahme. Der Hartmetallkopf und das neue zweiteilige Wendel Design ermöglichen ein schnelleres Bohren und erhöhen die Standzeit. Seine Armierungsphasen verhindern das Einhaken in Armierungen. Der Bohrer ist perfekt geeignet für zulassungskonforme Bohrlöcher gemäß PGM.Weitere technische Eigenschaften:· Ø D: 6mm· Marketingclaim: Der Experte für Höchstleistungen in bewehrtem Beton· Profi / DIY: Profi· Top Features: Hochleistungsbohrer für Arbeiten in unbewehrtem und bewehrtem Beton, Vollziegel, Kalksandstein. Hartmetallkopf für eine hohe Standzeit. Power Shoulders am Bohrkopf für eine erhöhte Aufbruchleistung in Beton. Zentrierspitze für eine einfache Positionierung. Armierungsphasen gegen Einhaken in Armierungen.· VDS-Zulassung: Ja· Vorteile: Hartmetallkopf (bis ø 10mm) für eine hohe Standzeit. Robuste Hauptschneiden in Kombination mit einer verbesserten Aufbruchleistung der Power Shoulders ermöglichen einen schnellen Bohrfortschritt. Armierungsphasen verhindern das Einhaken in Bewehrung. Zweiteilige Wendel für einen schnelleren Bohrfortschritt und eine erhöhte Lebensdauer. Zentrierspitze für einfaches und genaues Anbohren, verhindert das Verlaufen auf glatten Oberflächen. Verschleißmarke für einfache Erkennung der Verschleißgrenze gemäß PGM.
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
50 mm
Gesamtlänge:
115 mm
Inhalt:
1
Bohrer-Ø:
6 mm
Marke:
FISCHER
Verpackung:
Kunststoffclip
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Steinbohrer, Betonbohrer, 8000257690
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 7,99*
ab € 3,61*
€ 5,26*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,80*
€ 5,74*
€ 5,90*
ab € 3,70*
€ 5,78*
1 Tag
30
€ 6,40*
ab € 4,05*
€ 5,87*
€ 5,46*
ab € 4,21*
€ 6,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.