Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FBZ M8xL38mm 8/10 GS A4 FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1596805
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     543415
EAN/GTIN:
     4048962305647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen fischer
Der fischer Bolzenanker FBZ GS mit großer Scheibe ist der wirtschaftliche Stahlanker für gerissenen Beton. Mit dem FBZ GS werden die einwirkenden Lasten sicher in den Untergrund eingeleitet. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern · Kabeltrassen und Konsolen. Marketingclaim: Die wirtschaftliche Lösung für alle Standardbefestigungen. Vorteile: Verwendung von Hohlbohrern und Diamantbohrkronen in der Europäisch Technischen Bewertung ETA geregelt. Sortiment: M8 – M16 · lieferbar in galvanisch verzinktem Stahl und nicht rostendem Stahl. Zwei Verankerungstiefen für mehr Flexibilität in der Anwendung. Sichere Funktion und einfache Montage. Topfeatures: Vormontierte Unterlegscheibe für Bauteile mit Langlöchern. Dies erleichtert das Ausrichten und spart Zeit bei Montage. Wirtschftlicher Stahlanker für gerissenen Beton. Sichere Funktion und einfache Montage. Verfügbar in galvanisch verzinktem Stahl und nicht rostendem Stahl. Weitere technische Eigenschaften: · Bohrernenndurchmesser: 8mm · Durchsteckmontage: Ja · ETA-Zulassung: Ja · Gewinde: M8 x 38mm · Gewindemaß (mm): 8mm · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 70mm · Profi / DIY: Profi · U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke): 22 x 2,5mm · VDS-Zulassung: Ja · Verankerungstiefe (reduziert): 35mm · Verankerungstiefe (standard): 45mm · Verankerungstiefe hef,max/hef,min: 45 / 35mm · Vorsteckmontage: Ja · Max. Dicke des Anbauteils: 10mm · Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.: 10 / 20mm
Weitere Informationen:
Dübellänge:
75 mm
Inhalt:
50
Marke:
FISCHER
Material:
Nicht rostender Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, ankerbolzen m8, Anker, Dübel, Schwerlastdübel, Stahlanker
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,5434*
€ 1,5434*
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,2192*
€ 1,6069*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,644*
€ 1,644*
17 Tage
686
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,68*
€ 1,68*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,693*
€ 1,693*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5434*
€ 1,83665
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 77,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.