Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel DUOPOWER 6x30mM8x40mM10x50mm mit Schrauben FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1596909
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537064
EAN/GTIN:
     4048962253238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spreizdübel
spreizdübel fischer
spreizdübel
Der fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen · Klappen · Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert · dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Die mitgelieferten Schrauben sind optimal auf den fischer Spreizdübel DuoPower abgestimmt. Marketingclaim: Das Duo aus Power und Schlauer Top Features: Bestmögliche Rückmeldung des Dübels - man spürt · dass der Dübel perfekt sitzt. Einfache Montage: schmaler Dübelrand verhindert das Tieferrutschen ins Bohrloch. Kombination aus zwei Materialkomponenten für mehr Leistung. Mit passender Schraube für perfekten Halt. Sichere Funktionen für Voll- (Spreizen) und Loch- und Plattenbaustoffe (Klappen/Knoten). Vorteile: Bestmögliche Rückmeldung (Feelgood-Faktor) des Dübels. Man spürt wenn der Dübel perfekt sitzt. Der schmale Dübelrand verhindert das Durchrutschen ins Bohrloch. Die ausgeprägte Mitdrehsicherung verhindert das Mitdrehen des Dübels. Zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und intelligente Funktionen je nach Untergrund. Weitere technische Eigenschaften: · Baustoff: ungerissener Beton · Farbe: grau · Inhalt: 18 · Profi / DIY: DIY · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Blisterkarte
Weitere Informationen:
Marke:
FISCHER
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Allzweckdübel, Dübel, Nylondübel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 5,67*
€ 7,95*
Lager 4757
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,86*
€ 8,01*
1 Tag
30
5
€ 7,99*
ab € 6,21*
€ 8,32*
1
€ 3,19*
ab € 7,68*
€ 10,72*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 40,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
537063
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.