Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel DUOPOWER 8x40mm S LD mit Schraube FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1596922
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535460
EAN/GTIN:
     4048962239898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Der fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen · Klappen · Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert · dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Marketingclaim: Das Duo aus Power und Schlauer Vorteile: Durch die größere Verankerungstiefe des DuoPower 6 x 50 · 8 x 65 und 10 x 80 sind die Dübel besonders geeignet für Befestigungen in Lochbaustoffen · Porenbeton und zur Putzüberbrückung. Bestmögliche Rückmeldung (Feelgood-Faktor) des Dübels. Man spürt · wenn der Dübel perfekt sitzt. Zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und intelligente Funktionen je nach Untergrund. Die ausgeprägte Mitdrehsicherung verhindert das Mitdrehen des Dübels. Der schmale Dübelrand verhindert das Durchrutschen ins Bohrloch. Topfeatures: Kombination aus zwei Materialkomponenten für mehr Leistung. Sichere Funktionen für Voll- (Spreizen) und Loch- und Plattenbaustoffe (Klappen/Knoten). Einfache Montage: schmaler Dübelrand verhindert das Tieferrutschen ins Bohrloch. Bestmögliche Rückmeldung des Dübels - man spürt · dass der Dübel perfekt sitzt. Mit passender Schraube für perfekten Halt. Weitere technische Eigenschaften: · Antrieb 1: Kreuzschlitz PZ · Baustoff: ungerissener Beton · Farbe: grau · Inhalt: 50 · Min. Einschraubtiefe: 45mm · Min. Plattendicke: 12,5mm · Profi / DIY: DIY · Schraubenabmessung: 5,0 x 55mm · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Vorsteckmontage: Ja · Max. Dicke des Anbauteils: 10mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
8 mm
Dübellänge:
40 mm
min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Schrauben-Ø:
5,0 x 55 mm
Ausführung:
mit Schraube
Typ:
PZ2
Marke:
FISCHER
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1898*
€ 0,2598*
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1802*
€ 0,2622*
Lager 4757
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,1997*
€ 0,2697*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2033*
€ 0,2762*
17 Tage
467
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,21*
€ 0,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2697*
€ 0,32094
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2397*
€ 0,28524
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2297*
€ 0,27334
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1997*
€ 0,23764
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,485* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.