Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynamikanker FDA D14xL100 Nutzlänge 12-25mm FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1596924
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536943
EAN/GTIN:
     4048962252941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Schraubanker
fischer ankerstange
schraubanker
Der fischer Dynamic-Anker FDA-A mit vormontierter Ankerstange für die schnelle Montage. Der Stahlanker ist geeignet für die Durchsteckmontage und kleine Randabstände erlauben auch das Befestigen am Plattenrand. Geprüfte Sicherheit durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für unendlich viele Lastwechsel. Der Dynamic-Anker kann mit dem Injektionsmörtel FIS HB vollflächig mit der Bohrlochwand verklebt werden. Dank des mittleren Lastniveau geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen wie bspw. PKW-Hebebühnen · Förderbänder · Industrieroboter · Kooperations-Roboter und Anlagen sowie Führungsschienen von Aufzügen. Marketingclaim: Vormontierte Ankerstange für schnelle und einfache Durchsteckmontage Vorteile: Einfache Durchsteckmontage sorgt für hohe Wirtschaftlichkeit · vor allem bei Serienmontage. Straffes Sortiment in den Größen M12 und M16 in galvanisch verzinktem Stahl. Aufnahme von dynamischen Schwell- und Wechsellasten durch optimale Lastverteilung. Kleine Randabstände erlauben Befestigungen am Plattenrand. Mittleres Lastniveau für eine Vielzahl von Anwendungen. Vormontierte Ankerstange für eine schnelle Montage. Geprüfte Sicherheit gemäß ETA Bewertung. Zugelassen für gerissenen Beton. Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: Innenbereich, vorwiegend nicht ruhende (dynamische) Lasten · Baustoff: gerissener Beton, ungerissener Beton · Bohrlochdurchm. im Anbauteil: 15mm · Bohrtiefe durch Anbauteil: 130mm · Gewindemaß (mm): 12mm · Inhalt: 10 · Länge: 155mm · Material: Stahl galvanisch verzinkt 8.8 · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 130mm · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: DIBT Zulassung · VDS-Zulassung: Ja · Verankerungstiefe: 100mm · Min. - max. Nutzlänge: 12 - 25mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
14 mm
Dübellänge:
100 mm
Gewinde:
M12
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Ausführung:
Spezial-Ankerstange
geeignet für:
Durchsteckmontage
Schlüsselweite:
19 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Anker, Schachtleiter-Zubehör, Wandanker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,6045*
€ 9,6045*
Lager 4757
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,1757*
€ 10,1757*
10
pro Stück
€ 3,19*
ab € 11,5482*
€ 11,5482*
4 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 12,1865*
€ 12,1865*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,5232*
€ 12,5232*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,1757*
€ 12,10908
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 101,757* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.