Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle FRS Spannbereich 15-19 M8/M10 feuerverzinkter Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1596952
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537982
EAN/GTIN:
     4048962260045
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Die fischer Rohrschelle FRS zl ist eine zweischraubige Rohrschelle aus zinklamellenbeschichtetem Stahl der Werkstoffgüte DC01 mit Kombi-Anschlussgewinde M8/M10. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRS zlist für Anwendungen im Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C geeignet. Marketingclaim: FRS zl Rohrschelle mit hohem Korrossionsschutz Vorteile: Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M8 / M10 gewährleistet die Flexibilität auf der Baustelle. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Die Schalldämmeinlage gewährt die Schallreduzierung und verhindert Kontaktkorrosion. Die Verlustsicherung der Schrauben gewährleistet eine problemlose Montage. Der Brandprüfbericht garantiert objektiv geprüfte Funktionssicherheit. Topfeatures: Der Brandprüfbericht garantiert objektiv geprüfte Funktionssicherheit. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 gewährleistet die Flexibilität auf der Baustelle. Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussgewinde: M8 / M10 · Anschlussmutter: widerstandsgeschweißt, M8 / M10, SW 17, h = 21 mm · Brandschutz geprüft: Ja · Brandverhalten: DIN 4102: Klasse B2 · Breite x Stärke Schellenband: 20 x 1,25mm · Härte: 55 + - 5° Shore A · Inhalt: 100 · Installationsdrehmoment: 2Nm · Lastniveau: mittel · Nenngröße: 3/8Zoll · Profi / DIY: Profi · Spannbereich: 15 - 19mm · Temperaturbereich: -40 bis +100°C · VDS-Zulassung: Ja · Max. empf. statische Last (zentr. Zug): 1kN
Weitere Informationen:
Stärke:
1,25 mm
Breite:
59 / 20 mm
Marke:
FISCHER
Material:
Feuerverzinkter Stahl
Schraube:
M6
Höhe:
29 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4 Tage
14
€ 4,95*
ab € 98,48*
€ 126,48*
2 Tage
1600
€ 6,40*
ab € 103,48*
€ 127,39*
€ 4,90*
ab € 92,73*
€ 144,43*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 134,87*
€ 167,38*
2 Tage
1600
€ 6,40*
ab € 171,67*
€ 205,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,48*
€ 150,5112
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,26*
€ 145,4894
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,53*
€ 136,2907
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,47*
€ 130,2693
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 108,35*
€ 128,9365
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,48*
€ 117,1912
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9848* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.