Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift GS M8xL180mm FISCHER


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1596986
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535536
EAN/GTIN:
     4048962240542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m8 verzinkt
gewindestange m8
gewindestange fischer
Der fischer Gewindestift GS ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungselement am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Stahl hergestellt. Marketingclaim: Universeller Gewindestift zur Befestigung von Rohren. Topfeatures: Galvanisch verzinkt. Einfache Montage. Ideal für fischer Installationssysteme. Weitere technische Eigenschaften: · Gewindemaß (mm): 8mm · Inhalt: 50 · Lastniveau: leicht · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Gewinde:
M8
Marke:
FISCHER
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestift
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4 Tage
12
€ 4,95*
ab € 13,05*
€ 17,94*
2 Tage
700
€ 6,40*
ab € 13,18*
€ 18,15*
€ 5,00*
ab € 19,37*
€ 25,93*
2 Tage
700
€ 6,40*
ab € 21,15*
€ 28,38*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,245*
€ 31,075*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,94*
€ 21,3486
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,65*
€ 21,0035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,14*
€ 20,3966
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,35*
€ 19,4565
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,56*
€ 18,5164
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,05*
€ 15,5295
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,261* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.