Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1597097 Herst.-Nr.: 545786 EAN/GTIN: 4048962324143 |
| |
|
| | |
| An dem fischer Kabelbinderdübel FCTP mit Öse können Kabelbinder · wie z. B. fischer BN oder UBN · bis 9,5 mm Breite befestigt werden. Dadurch ist es möglich unterschiedliche Kabel und Rohre zu bündeln und zu fixieren. Der Kabelbinderdübel ist einfach zu montieren · indem er ins Bohrloch eingeschlagen wird. Durch seine Dübel Lamellen hält er sicher im Baustoff und den Kabelbinder am geplanten Ort. Marketingclaim: Der universelle Befestigungspunkt für Kabelbinder Top Features: Sicherer Halt im Baustoff. Universeller Befestigungspunkt zum Fixieren aller gängigen Kabelbinder. Kabelbinderdübel mit Öse. Schlagmontage spart Zeit. Vorteile: Der Kabelbinderdübel FCTP vereint die Funktion eines Dübels und einer Öse · an der sich Kabelbinder mit einer Breite bis 9,5 mm befestigen lassen (z. B. fischer BN oder UBN). Die Lamellen des Dübels sorgen für sicheren Halt im Baustoff und fixieren damit den Kabelbinder am geplanten Ort. Die Montage erfolgt einfach und zeitsparend durch Einschlagen des Dübels in das Bohrloch. Er bietet damit einen universellen Befestigungspunkt · an dem sich verschiedene Kabel und Rohre befestigen lassen. Weitere technische Eigenschaften: · Bohrernenndurchmesser: 8mm · Gesamtlänge: 45mm · Inhalt: 100 · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja · Verankerungstiefe: 35mm Weitere Informationen: | | Typ: | weiß | Marke: | FISCHER | Bohrlochtiefe: | 40 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 7,56* | € 10,73* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 5,49* | ab € 8,52* | € 12,09* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 8,58* | € 12,18* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,13* | € 12,95* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 10,00* | € 14,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0852* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|