Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelhülse FNH D6xL60m gal. verz. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1597347
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     541897
EAN/GTIN:
     4048962293289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubanker
schraubanker fischer
schraubanker
Die fischer Nagelhülse FNH ist eine montagefreundliche Federspannhülse aus korrosionsbeschichtetem Stahl. Die Nagelhülse wird zeitsparend in der Durchsteckmontage mit dem Hammer eingeschlagen und verspannt sich in der gesamten Länge im Bohrloch. Damit lassen sich kostengünstig im Innen- und temporär im Außenbereich Unterkonstruktionen aus Holz und Metall · Metallprofile und Kanthölzer in Vollbaustoffen befestigen. Marketingclaim: Die montagefreundliche Federspannhülse für leichte Befestigungen in Vollbaustoffen Vorteile: Für die einteilige Nagelhülse sind weder Dübel noch Schraube erforderlich. Dies erlaubt eine unkomplizierte und einfache Montage. Die Geometrie der Nagelhülse ermöglicht ein leichtes Einschlagen ins Bohrloch. Dies spart Zeit und Geld. Topfeatures: Einschlagen mit dem Hammer – fertig. Befestigung ohne Schraube und Dübel. Dies spart Zeit und reduziert Kosten. Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Ohne Schraube · Effektive Verankerungstiefe: 30mm · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 70mm · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Max. Dicke des Anbauteils: 30mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
100
Bohrloch-Ø:
6 mm
Dübellänge:
60 mm
Länge:
60 mm
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ankernagel, Ankernägel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300000
100
€ 6,40*
ab € 0,11069*
€ 0,15769*
100
€ 5,90*
ab € 0,112*
€ 0,184*
13 Tage
750
100
€ 6,99*
ab € 0,132*
€ 0,187*
Lager 4757
2700
100
€ 4,95*
ab € 0,1617*
€ 0,2217*
3 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1799*
€ 0,2399*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2217*
€ 0,26382
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2017*
€ 0,24002
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1917*
€ 0,22812
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1617*
€ 0,19242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.