| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1597508 Herst.-Nr.: 541610 EAN/GTIN: 4048962291216 |
| |
|
| | |
| Der neue Vinylester-Hybridmörtel RebarConnect FIS RC ist die erste Wahl für den nachträglichen Bewehrungsanschluss im Hoch- und Tiefbau. Durch das optimale Preis-Leistungsverhältnis ist der FIS RC die wirtschaftliche Lösung für jeden Handwerker der einen nachträglichen Bewehrungsanschluss ausführen muss. Weitere technische Eigenschaften: · Basismaterial (Verbundmörtel): Vinylester · Baustoff: gerissener Beton, ungerissener Beton · ETA-Zulassung: Ja · Gebindeart (Verbundmörtel): Injektionssystem · Marketing: Der flexible und wirtschaftliche Injektionsmörtel für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse. · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: Brandgutachten, DIBT Zulassung, ETA - Europäisch Technische Bewertung · Sprachen auf Kartusche: IT, EN, DE · Top Features: Wirtschaftlicher Bewehrungsmörtel. Kurze Verarbeitungs- und Aushärtezeiten. Verarbeitung ab -15 °C. · VDS-Zulassung: Ja · Vorteile: Europäische Technische Bewertung (ETA) und allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für den nachträglichen Bewehrungsanschluss mit Bewehrungsstäben von Ø 8 bis 32 mm und einer Einbindetiefe bis 3.000 mm. Zugelassen in hammer- und pressluftgebohrten Bohrlöchern. Kurze Offen- und Aushärtezeiten für einen zügigen Arbeitsfortschritt. Verarbeitung ab winterlichen -15°C in der ETA geregelt. Brandprüfung R180 in der DIBt-Zulassung enthalten. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 585 ml | Marke: | FISCHER | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemische Befestigung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 33,93* | € 48,76* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 35,54* | € 49,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|