Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sattelflansch SF L Für Profil 82 längs feuerverzinkt FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1597572
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538125
EAN/GTIN:
     4048962261264
Suchbegriffe:
Auslegerkonsole Montageschiene
Montageschienenauslegerkonsole
Montageschienenkonsole
Montageschienesattelflansch
Der fischer Sattelflansch SF schafft eine sichere Verbindung zwischen Montageschienen FUS und Bauwerk. Der Sattelflansch verbindet die Schienen mithilfe von Schrauben und dem FCN Clix P in einem Winkel von 90° zum Untergrund. Der passgenaue Sattel des Sattelflansches lässt die einfache Montage durch das Einlegen der Montageschiene FUS zu. Die stabile Grundplatte mit um 90° gedrehten Langlöchern erleichtert das Befestigen. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet · die Versionen aus feuerverzinktem und nicht rostendem Stahl für die Installation im Freien und in hochkorrosiver Umgebung. Marketingclaim: Konstruktionselement - Sattelflansch SF Vorteile: Die stabile Ausführung des Sattelflansches bietet einer belastbaren Konstruktion sicheren Halt. Der passgenaue Sattel des SF lässt eine einfache Montage durch Einlegen der Montageschiene zu. Brandschutzprüfung R120 & Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie Prüfung MLAR R30. Topfeatures: Einfache Erstellung von Schienenkonstruktionen in Verbindung mit FUS Schienen und FCN Clix P. Anwendungsgerechter Korrosionsschutz durch Feuerverzinkte Oberfläche. Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich. (SF L 41) Brandschutzprüfung R120 und Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie Prüfung MLAR R30 Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 5 · Lastniveau: mittel · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Ausführung:
für: 41D
Material:
Feuerverzinkter Stahl
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sattelflansch Montageschiene, Schienenkonsole Montageschiene, Exzenterbeschlag, Verbinder, Verbindungsbeschlag
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
7 Tage
63
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,2541*
€ 24,2541*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,04*
€ 24,37*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,4429*
€ 36,4429*
1 Tag
6
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 42,58*
€ 42,58*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 44,80*
€ 44,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 24,2541*
€ 28,86238
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 121,2705* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.