Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-ktschraube SKS M12xL25mm Stahl 8.8 galv. verz. 3-8 µm FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1597602
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535538
EAN/GTIN:
     4048962240566
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm m12x1,2...
sechskantschraube ohne norm
Die fischer Sechskantschraube SKS ist ein Befestigungselement aus galvanisch verzinktem Stahl. Damit werden verschiedene Montageelemente des fischer Installationssystems miteinander verbunden. Marketingclaim: Die galvanisch verzinkte Sechskantschraube. Topfeatures: Gewindegeometrie erleichtert Eindrehen. Angeformter Sechskantkopf erleichtert Eindrehen. Weitere technische Eigenschaften: · l: 25mm · Durchmesser: 12mm · Gewindemaß (mm): 12mm · Inhalt: 100 · Lastniveau: mittel · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Gewinde:
M12
Marke:
FISCHER
Schlüsselweite:
19 mm
Werkstoff:
Galvanisch verzinkter Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,3406*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.