Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprinklerschlaufe FRSL BxS 10x1,8 Nenngröße 1 1/2 Zoll VZ FISCHER


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1597623
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     513304
EAN/GTIN:
     4048962121797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die hochwertige fischer Sprinklerschlaufe FRSL mit Nenngröße 1 1/2″ ermöglicht die Installation von Sprinklerleitungen nach VdS-Richtlinien. Die VdS-Zulassung garantiert eine objektiv geprüfte Sicherheit. Die Reguliermutter als Anschlussmutter ermöglicht eine einfache nachträgliche Höhenjustierung der Leitungen. Marketingclaim: Die Premium-Sprinklerschlaufe mit teilbarem Band und Höhenregulierung · VdS-geprüft. Vorteile: Die Reguliermutter als Anschlussmutter ermöglicht eine einfache · nachträgliche Höhenjustierung der Leitungen. Die VdS-Zulassung garantiert eine objektiv geprüfte Sicherheit zum Einsatz in Sprinkleranlagen. Einfache Höhenjustage. Anschlussgewinde M10. VdS Zertifiziert. Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussgewinde: M10 · Breite x Stärke Schellenband: 10 x 1,8mm · Inhalt: 50 · Lastniveau: mittel · Nenngröße: 1 1/2Zoll · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: VDS Anerkennung · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Max. empf. statische Last (zentr. Zug): 2,4kN
Weitere Informationen:
Stärke:
1,8 mm
Marke:
FISCHER
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Höhe:
72 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sprinklerschellen, lüftungsschelle fischer, lüftungsschelle, Befestigungsschelle, Rohrband, Rohrschellen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,30*
€ 44,14*
€ 4,90*
ab € 35,755*
€ 46,595*
1 Tag
unbekannt
€ 6,40*
ab € 36,02*
€ 47,29*
€ 5,00*
ab € 50,885*
€ 65,295*
2 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 54,26*
€ 69,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,14*
€ 52,5266
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,63*
€ 51,9197
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,98*
€ 48,7662
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,29*
€ 46,7551
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,62*
€ 44,7678
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,30*
€ 39,627
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,666* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.