Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbohrer HM D8mm FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1597661
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     542981
EAN/GTIN:
     4048962301526
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Steinbohrer mit Hartmetallplatte nach DIN 8039 · rollgewalzt. Die 130° Hartmetallschneide sorgt für eine hohe Standzeit und garantiert eine hohe Hitzebeständigkeit. Marketingclaim: Universeller Steinbohrer zum Schlag- und Drehbohren in Mauerwerk und Naturstein Vorteile: Qualitätsstahl mit hoher Bruchfestigkeit. Extrem hitzebeständige Hartmetallschneide für eine lange Lebensdauer. Spezielle Wendelgeometrie für einen optimalen Bohrmehlabtransport. Topfeatures: 130° Hartmetallschneide sorgt für eine hohe Standzeit. Geeignet zum Dreh- und Schlagbohren. Spezielle Wendelgeometrie für eine optimale Bohrmehlabfuhr. Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 1 · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Tasche
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
8 mm
Arbeitslänge:
67 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, Bohrer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,52*
€ 1,99*
2 Tage
30
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 1,36*
€ 2,05*
3 Tage
30
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 1,39*
€ 2,10*
Lager 4757
8 Tage
27
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,39*
€ 2,10*
2 Tage
30
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,47*
€ 2,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.